ミネックスメタル
ミネックスメタルの キッチン・調理用品
ミネックスメタルの 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
ミネックスメタルの こね鉢
18-0 こね鉢 36cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59679326
品番
V-1536
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
丈夫でさびにくいステンレス製で長持ちします。
材質
18-0ステンレス
質量(kg)
1.04
高さ(mm)
90
内径(Φmm)
360
外径(Φmm)
385