D40233-10B ナイロンスナップ 日本紐釦貿易 59679418

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ナイロンスナップ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(24個)
寸法(mm)10
内容量1袋(24個)注文コード59679418品番D40233-10B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ぬい付けタイプなので、完成した作品に後付けが可能です。ナイロンタイプは薄いので作品にぬい付けた後も目立ちません。

材質ナイロン100%寸法(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59679427
2020-03-09
用途: 布団シーツに
医療・福祉・介護関連業

安定感が弱い
安いから仕方がないのかとは思いますが
繰り返し使うものには不向きかもしれない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする