橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の ゴミ箱
橋本達之助工芸の ふた無しゴミ箱
バスク ダストBOX スクエア L 角 ブラウン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59680559
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ウッディなフローリングやモノトーンなどにもよく合います。ゴミが見えないカバー付き。ポリ袋を取り付ける枠も付属。
色
ブラウン
高さ(mm)
370
質量(g)
1200
縦(mm)
190
横(mm)
190