コマセバケツ(蓋付)角20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59681015 品番-
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

釣りに便利なシールタイプのフタ付きバケツ。
釣りだけでなく、木炭などの推分を嫌うものの保管や、アウトドア用の即席バケツなどでも使える優れものです。

材質ポリプロピレン,ポリエチレン 幅(mm)335 ナチュラル 高さ(mm)315 質量(g)1054 奥行(mm)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする