伸和
伸和の ガラス・樹脂・金属容器
伸和の バケツ/バケツ型密閉容器
コマセバケツ(蓋付)角25
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59681031
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
釣りに便利なシールタイプのフタ付きバケツ。
釣りだけでなく、木炭などの推分を嫌うものの保管や、アウトドア用の即席バケツなどでも使える優れものです。
材質
ポリプロピレン,ポリエステル
幅(mm)
335
色
ナチュラル
高さ(mm)
395
質量(g)
1300
奥行(mm)
320