前川金属
前川金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
前川金属の グラス・食器・カトラリー
前川金属の マグカップ・グラス・コップ
アルマイト マッコリカップ 手付 13cm ゴールド 510cc
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59681505
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
軽くて丈夫なアルミ素材屋外での使用も可能
全長(mm)
176
色
ゴールド
質量(g)
58
外径(Φmm)
135
深さ(mm)
51