ニュークラフトテープ 305

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード59682869 品番305C13-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品はテープ幅・内容量など59種類から選べます 他の種類を見る

純白のクラフト紙をベースに使用しています。
無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。

オレンジ 基材クラフト紙 粘着剤ゴム系 幅(mm)38 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 伸び(%)8 粘着力(N/10mm)3.03 引張強度(N/10mm)66.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
梱包時
製造業

リピート購入です。テープの剥がれもなく、満足です。

対象商品:
37050203
2023-04-07
用途:
商品の梱包
卸売・小売業

意外と便利なホワイト梱包テープなんですね。
切断も楽々梱包にピッタリ

対象商品:
37050203
2023-04-12
用途:
生地を巻き付ける段ボールの資材
株式会社ティーエス工房 様 (製造業)

定期的に使うので在庫も豊富で助かります。

幅も丁度よくとても使いやすいです。

対象商品:
37050203
2021-01-20
用途:
化粧箱の梱包

普段は、封函機で大巻の物を使用していますが、
少ロット製造時や封函機故障時に使用しています。
小さくなると価格が高くなりますが、こちらは、だいぶ押さえてもらっているので助かります。粘着力も問題ありません。

対象商品:
37050203
2020-10-14
用途:
荷造り用。
医療・福祉・介護関連業

真っ白で綺麗です。
しっかりしているし簡単に切れます。
でもスパッとした切り口には無理なのでハサミがきれいです。

対象商品:
37050203
2016-12-13
用途:
商品の発送に
卸売・小売業

この幅のクラフトテープがちょうど良いが、
なかなか売ってない。

対象商品:
37050203
2015-08-16
用途:
サンプル制作、撮影用

色々探しましたが、このタイプが自由な数量購入できたのは、モノタローさんだけでした。
たすかりました。
有難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする