ニュークラフトテープNo.305PS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 文字内容取扱注意 注文コード59683000 品番305PS-TORI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は文字内容・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

規格印刷品のクラフトテープです。

赤地に白文字 基材クラフト紙 粘着剤ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 文字内容取扱注意 長さ(m)50 伸び(%)8 粘着力(N/10mm)3.03 引張強度(N/10mm)66.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする