ニチバン
ニチバンの クラフトテープ
ニュークラフトテープNo.305PS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
文字内容
われもの注意
注文コード
59683009
品番
305PS-WARE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
規格印刷品のクラフトテープです。
色
赤地に白文字
基材
クラフト紙
粘着剤
ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
文字内容
われもの注意
長さ(m)
50
伸び(%)
8
粘着力(N/10mm)
3.03
引張強度(N/10mm)
66.8
RoHS指令(10物質対応)
対応