ニチバン
ニチバンの クラフトテープ
リサイクル可能クラフトテープNo.3185
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
59683027
品番
3185-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
テープを剥がさずにダンボール再生処理が出来ます。
基材
クラフト紙(ラミネートなし)
粘着剤
アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.13
色
黄土
長さ(m)
50
伸び(%)
9
粘着力(N/10mm)
4.99
引張強度(N/10mm)
66.2
RoHS指令(10物質対応)
対応