カートンテープ No.640PF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 59683088 品番 640PF-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

タイ国合弁企業ユニオン・タイ・ニチバン製造の段ボール包装用OPP粘着テープです。
天然ゴム系粘着剤を採用しており低温時でも安定した粘着力を発揮します。
耐水、耐久性に優れています。
No.640-PF:透明と黄土の他に6色のバリエーションがあります。

用途
段ボールの封かん。
農産物や水産物の段ボール封かんなど。
幅(mm)38 厚さ(mm)0.065 透明 長さ(m)50 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム系 伸び(%)149 粘着力(N/10mm)2.67 引張強度(N/10mm)51.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする