※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認くださ

IAS-4-5.0×13.0 ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル TOWA[切削工具] 59688539 IAS-4-5.0×13.0 ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル TOWA[切削工具] 59688539

ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D1(Φmm)5 注文コード59688539 品番IAS-4-5.0×13.0
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は刃径D1など51種類から選べます 他の種類を見る

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!
耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!
メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!

材質超硬 形状スクエア 寸法L2(mm)(刃長/溝長)13 コーティングion Depo Type A 刃径D1(Φmm)5 ねじれ角(°)30 全長L3(mm)50 シャンク径D3(mm)6 寸法NA(°)(首角シャンクテーパー角(片角))11
注意
※画像は代表画像を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする