※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認くださ

IAB-2-8.0×R4.0×16.0 ion Depo Type A 超硬ボールエンドミル TOWA[切削工具] 59692170 IAB-2-8.0×R4.0×16.0 ion Depo Type A 超硬ボールエンドミル TOWA[切削工具] 59692170

ion Depo Type A 超硬ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D1(Φmm)8 注文コード59692170 品番IAB-2-8.0×R4.0×16.0
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は刃径D1など73種類から選べます 他の種類を見る

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!
耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!
メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!

材質超硬 形状ボール 寸法L2(mm)(刃長/溝長)16 寸法R(mm)(コーナーR/ボールR)4 コーティングion Depo Type A 刃径D1(Φmm)8 ねじれ角(°)30 全長L3(mm)70 シャンク径D3(mm)8
注意
※画像は代表画像を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする