4桁(4個)

めくるんmini

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 59695706 品番 背景白-文字色赤
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

クリアペット裏には両面テープ付。引っかけ穴を使用する場合は、後ろから立ち上げてご使用ください。

用途イベント日付表示、時間表示、金額表示、誕生日表示や誕生日会の装飾 質量(g)約14(クリアペット含む・マグネットシート未使用の場合) タイプ4桁(4個入り) 文字色 寸法(高さH×幅W)(mm)115×74(PET含む)、フック穴を出した状態:130×74 入数(個)4 背景色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする