ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ゲルインクボールペン
ジェルボールペン サラサクリップ0.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59695776
品番
P-JJ15-MKG
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥83
販売価格(税別)
¥
75
バスケットに入れる
さらさらとした書き味と、鮮やかな発色が特長のノック式ジェルボールペンです。
バインダークリップを採用。
多くのインク色を揃え、使う人の個性やそのときの気持ちを豊かに表現することができます。
材質
樹脂
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
141
質量(g)
10.9
インク色
ミルクグリーン(水性顔料)
グリーン購入法
適合