ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 油性マーカー
マッキーペイントマーカー極細 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59695846
品番
P-YYTS20-W
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
金属やゴムなど色が濃い物にも明るくはっきり書ける油性マーカー
材質
樹脂
軸径(Φmm)
12.4
全長(mm)
141
色
白
質量(g)
15
インク色
白(油性顔料)