カッティング定規

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59697639 品番ACJ2006
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

定規を傷つけないステンレスエッジが付いたカッティング用定規
定規の端にステンレス製の金棒をはめ込んであるので、紙などを定規をあてて切るとき、カッターで定規を削ったり、傷をつける心配がありません。
ステンレスがはめ込み接着されているので、定規を曲げたりしても、はがれる心配がありません。

材質アクリル製(メタクリル樹脂)、エッジ:ステンレススチール 長さ(cm)40 本体質量(g)62(包装資材含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×410×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする