反射2面パスケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59697858 品番GLP809Z
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

2枚カードが入れられる2面反射パスケース
車からの視認性に優れた高輝度反射シート使用
表から個人情報が見えません【車からの視認性に優れた高輝度反射シートを採用した2面反射パスケース】
車からの視認性に優れた高輝度反射シートを使用した、コイルコード付きパスケースです。
2枚のカードを入れられる便利な2面パスケース。
ICカードと免許証、ICカードと社員証、ICカード2枚など入れてお使いいただけます。
ICカードを2種類入れても、開いて通せば自動改札通過時に干渉しません。
閉じていれば表から個人情報が見えないので安心です。
最長90cmまで対応可能のコイルコード付き。

仕様パスケース=窓付きポケット×2、反射シート、 ハトメ付きコイルコード(コードの長さ18〜90cm フック含まず)=フック金具1コ付き 材質本体:PVC、金属:亜鉛ダイキャスト(ニッケルメッキ)、コイルコード:PU ワイン 質量(g)38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする