decona リフィルファイル (A5) 20mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59697867 品番 HAF618A
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

紙を差し替えればずっと使えるライフログノート
簡易的なリフィルファイルタイプで、書き溜めたリフィルの保存に最適
保管収納にほど良い20mmリングを採用【紙を差し替えればずっと使える、システム手帳タイプのライフログノート】
deconaはシステム手帳好きの女性たちのために、本体のつくりやリフィルの紙などにこだわって創り上げたライフログノートです。
本体端のモコモコカットが可愛らしい、リフィル収納に便利なリフィルファイル。
素材には軽量なPVCを使用しております。
気持ちよく鑑賞や撮影・SNSへの投稿ができるよう、本体がストレスなくフラットに開くようにしました。
別売りのリフィルを使えば収納の幅が広がります。
本体カラーが4色あるので、リフィルの内容や種類別に仕分けして保管ことができます。

セット内容【リフィル】インデックス ×1 材質PVC(バインダー:PP) ブルー 本体質量(g)161 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×240×35 リング内径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする