製本工房 (A4 横) 50枚収納 ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59697946 品番KE50A4W
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ハードカバーの製本を自分で作れる「製本工房」。
機械や工具は必要なし。簡単・お手軽に製本できます。【ハードカバー製本が自分でできる「製本工房」】
製本工房は、手軽に高級感のあるハードカバー製本ができる製本用カバーです。
機械や工具は必要ありません。また、高級紙クロスのカバーを使用しているので、簡単に本格的な製本が可能です。
卒業論文の発表や提出、ビジネスでの提案資料の作成などで高級感を演出したいときにピッタリ。
また、デジタルカメラで撮りためた作品をプリントして製本し、お洒落な写真集を作ることもできます。
さらに、レストランなどのメニューや文集・アルバムの製本などにも、幅広くご使用いただけます。
使い方は簡単。機械を使わず、原稿を差し込むだけの手軽な作業でOKです。
別売の中表紙セットを使えば、一度製本した「製本工房」の本文だけを差し替え、何度もお使いいただけます。
手軽に高級感のあるハードカバー製本ができる「製本工房」はラインナップも充実しています。
サイズはA4、B5、A5の3種類。カラーは用途やお好みに合わせてお選びください。
製本工房の使い方
[1]原稿を付属の中表紙にセット。
[2]本体中央のポールに差し込む。
[3]ストッパーをはめ、タイトルシールを貼る。
製本枚数:約50枚まで
最大とじ厚:4.5mm

材質 ホワイト 本体質量(g)268 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×218×11 綴じ厚(mm)最大4.5 製本約50枚まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする