KUM ファスナーポケット付きパスケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59697980 品番 KM1244M
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

オーロラ生地が可愛いパスケース、カードも小物も入るポケット付き
懐かしいデザインを現代のカラーで復活させたレトロテックのKUMブランドパスケース【KUMシリーズのパスケース】
オーロラ生地が可愛いPVC素材のパスケ―ス。
小物が入れられるファスナーポケット付き。
カードポケットが2つついているので、複数のカードを収納することができます。
金属リング付きなので、リュックやカバンに取り付けで携帯するのに便利です。

仕様カードポケット×2、ファスナーポケット×1 材質【本体】PVC【リング】鉄 グリーン 本体質量(g)27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×150×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする