Kept マルチ収納ファイル (ポストカードサイズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ムーングレー 注文コード59698016 品番KP1155MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利なポストカードサイズの推しアイテムファイルです。
中身が程よく見える半透明カバー、180度しっかり開くので収納や取り出しに便利です。【持ち運びに便利な推しアイテムファイル】
推しのアイテム収納に便利なリングタイプでリフィルの付け替えができるポストカードサイズのマルチ収納ファイルです。
中身がよく見える半透明カバーなので、収納した写真や缶バッジを見せることができます。
ファイル内側には写真や手紙などを収納可能な内ポケット付き。
手帳は180度しっかり開くので、リフィルのセットや小物の収納がしやすいです。
手帳上部には好きなチェーンやキーホルダーなどが付けられるDカン付きです。
【セットリフィル内容】
ポストカードケース×3枚
・カードケース×2枚
・ファスナーポケット×1枚
「Kept」は、いつの時代も自分の正直な気持ちを大切に持ち続けてほしい、そんな気持ちが込められたステーショナリーブランドです。

材質PP、PVC、ポリエステル ムーングレー 寸法(幅W×高さH)(mm)【リフィル】117×170 本体質量(g)141 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×215×30 リング内径(Φmm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59698016 KP1155MG 59698095 KP21B Keptアクスタケース レイメイ藤井 Keptアクスタケース レイメイ藤井 1個 879 税込967 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする