Keptアクスタケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59698095 品番 KP21B
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

推しのアクスタや、かわいい小物を収納できるミニポーチ
キーホルダー付き
アクスタ本体と台座を入れる2段透明ポケット付き【推しのアクスタや、可愛い小物を見せて持ち歩こう】 推しのアクスタやグッズを入れて持ち歩けるポーチです。 お気に入りの推しを詰め込んで持ち歩ける推しカラーのアクスタケース。 アクスタの本体と台座を入れることができるポケットに加えて2段分のポケットが付いています。 キーホルダーがついているので、リュックやカバンにつけて持ち歩くことができます。 アクスタ以外にも、コスメなどの小物入れとして使用しても便利です。 透明度が高いの推しのアクスタをいつでも眺められるし、背面のメッシュが丁度良い背景になるので写真移りもバッチリ。 しっかりしたファスナー口と出し入れしやすい長めの引手がトレードマークで、多彩なカラーをラインナップ。 「Kept」は、いつの時代も自分の正直な気持ちを大切に持ち続けてほしい、そんな気持ちが込められたステーショナリーブランドです。

仕様キーホルダー付き 材質PVC、ポリエステル オシブラック 本体質量(g)45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×140×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする