Kept ミニバインダー(3穴)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59698199 品番KP8SB
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

デコにも日記にも、手のひらサイズのミニ手帳【デコにも、日記にも、手のひらサイズのミニ手帳】
中身が見えてカスタマイズしやすい透明カバーのミニバインダーです。
3穴リングタイプでお好きなリフィルをセットすれば、あなただけのオリジナル手帳を作ることができます。
手帳上部にはストラップホール付きなので、お好きなチャームやキーホルダーを付けることができます。
セットリフィル内容:無地ノートかける20枚、カードホルダー×1枚
「Kept」は、いつの時代も自分の正直な気持ちを大切に持ち続けてほしい、そんな気持ちが込められたステーショナリーブランドです。

セット内容リフィル:1. 無地ノート × 20枚、2. カードポケット × 1枚 サンドベージュ 本体質量(g)70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×107×28 リング内径(Φmm)20 使用可能用紙サイズW60×H80mm 素材PVC、ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする