曜日別特売
KS100B5B 製本工房 (B5) 100枚収納 レイメイ藤井 59698235

KS100B5B 製本工房 (B5) 100枚収納 レイメイ藤井 59698235
KS100B5B 製本工房 (B5) 100枚収納 レイメイ藤井 59698235
KS100B5B 製本工房 (B5) 100枚収納 レイメイ藤井 59698235
KS100B5B 製本工房 (B5) 100枚収納 レイメイ藤井 59698235
KS100B5B 製本工房 (B5) 100枚収納 レイメイ藤井 59698235

製本工房 (B5) 100枚収納

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59698235品番KS100B5B
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ハードカバーの製本を自分で作れる「製本工房」。
機械や工具は必要なし。簡単・お手軽に製本できます。【ハードカバー製本が自分でできる「製本工房」】
製本工房は、手軽に高級感のあるハードカバー製本ができる製本用カバーです。
機械や工具は必要ありません。また、高級紙クロスのカバーを使用しているので、簡単に本格的な製本が可能です。
卒業論文の発表や提出、ビジネスでの提案資料の作成などで高級感を演出したいときにピッタリ。
また、デジタルカメラで撮りためた作品をプリントして製本し、お洒落な写真集を作ることもできます。
さらに、レストランなどのメニューや文集・アルバムの製本などにも、幅広くご使用いただけます。
使い方は簡単。機械を使わず、原稿を差し込むだけの手軽な作業でOKです。
別売の中表紙セットを使えば、一度製本した「製本工房」の本文だけを差し替え、何度もお使いいただけます。
手軽に高級感のあるハードカバー製本ができる「製本工房」はラインナップも充実しています。
サイズはA4、B5、A5の3種類。カラーは用途やお好みに合わせてお選びください。
製本工房の使い方
[1]原稿を付属の中表紙にセット。
[2]本体中央のポールに差し込む。
[3]ストッパーをはめ、タイトルシールを貼る。
製本枚数:約101枚~200枚まで
最大とじ厚:18mm

ブラック枚数(製本)約51枚~100枚まで本体質量(g)218寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×264×15とじ厚(mm)(最大)9素材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする