ツヴィリングハサミ (クラシック) 160mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59698330 品番SH258
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500

高品質なドイツ製ハサミ事務用ハサミ。クラシックシリーズ。持ちやすく、疲れにくい樹脂ハンドル。ツヴィリングJ.A.ヘンケルスの製品は、機能的で頑丈。
何年も使い続けたあとで本当の良さがわかると言われます。ツヴィリング製品の製造の全行程には、いまもなおマイスターの鍛え抜かれた技と頑固なまでの職人気質
がすみずみにまで息付いていると同時に、先進の技術も導入して双方の技が融合して世界品質の商品が作り出されています。
伝統と技術に支えられたツヴィリング製品は、すべての品質・機能面でトップクオリティを維持して今日も息づく「信頼のブランド」として、世界中で親しまれています。

本体質量(g)65(包装資材含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×163×10 素材ハンドル:グラスファイバー強化樹脂、刃:ハイカーボンステンレススチール 刃渡り(mm)65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59698330 SH258 16380008 SH900 スウィングカット フッ素コート レイメイ藤井 スウィングカット フッ素コート レイメイ藤井 1個 899 税込989 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59698330 SH258 34094175 SH105 ロングカットハサミ レイメイ藤井 ロングカットハサミ レイメイ藤井 1個 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする