ダイゴー
ダイゴーの 伝票・帳簿・記録帳
ダイゴーの 帳簿/記録帳
大きく書ける住所録 B6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
59698497
品番
H8077
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字が大きく書けるので、検索の際にも見やすく便利です。氏名、住所の他電話番号2件、メールまたはFAX番号を書いておくことができます。
仕様
ページ数:96、内容:384名分
寸法(mm)
188×133×13
色
ブラック
質量(g)
150
材質(表紙)
PVC