節約家さんの家計簿 A5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59698515 品番J1047
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

家計をしっかり管理・節約したい人におすすめの家計簿。お買い物に役立つ底値表の他、今週の目標欄や今週の評価欄、フリー目標欄もあるので、自分流の項目を設定して節約のポイントを見つけることができるレイアウトになっています。

仕様ページ数:208 寸法(mm)214×153×15 ブルー 質量(g)306 材質(表紙)PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする