太罫金銭出納帳 B5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 59698549 品番 J1128
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

10mm幅で欄が大きく数字が書きやすい!くっきり見やすい2色印刷、便利なメモ付きの出納帳。大きく書け、見やすさにこだわったレイアウト。摘要欄、収入、支払、差し引き項目の他、ページ下部にはあると便利なメモ欄付き。

仕様ページ数:96 寸法(mm)254×190×21 ピンク 質量(g)300 材質(表紙)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする