ギンガムチェック家計簿 A5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 59698576 品番 J1236
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

毎日つけるのは簡単な支出明細と金額の簡単なレイアウト。他には自由に使える今日のメモとクッキングメモがあり、日々の料理や材料の記録も一緒につけることができます。月間収支ページは光熱水費や食費、交際費や医療費などあらかじめ細かな項目が設定されているので項目に沿って記入するだけのわかりやすいレイアウトになっています。家賃や保険料教育費などの固定出費もあらかじめ項目があるので忘れがちな費用ももれなく管理することができます。

仕様ページ数:192 寸法(mm)216×154×15 ブルー 質量(g)295 材質(表紙)PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする