ディズニー 通帳型キャッシュブック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 59698610 品番 J1337
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ディズニーキャラクターが可愛い通帳型キャッシュブック。日付、内容、収入、支出、残高の他にちょっとしたメモを書いておけるフリースペースもあります。ページ下部にも大き目のメモ欄がついているので、月のまとめや振り返りなどを記しておくことができます。

仕様ページ数:66 寸法(mm)87×140×3 質量(g)42 プルート 材質(表紙)特殊紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする