ダイゴー
ダイゴーの 伝票・帳簿・記録帳
ダイゴーの 帳簿/記録帳
グレンチェック金銭出納帳
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
59698646
品番
J3010
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
大きく書け、見やすさにこだわった出納帳。摘要欄、収入、支払、差し引き残高のシンプルなレイアウトで書きやすい!
寸法(mm)
154×110×11
サイズ
A6
質量(g)
77
材質(表紙)
PVC
ページ数
96