グレンチェック金銭出納帳

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 59698671 品番 J3013
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

大きく書け、見やすさにこだわった出納帳。摘要欄、収入、支払、差し引き残高のシンプルなレイアウトで書きやすい!

寸法(mm)257×182×5 サイズB5 質量(g)253 材質(表紙)PVC ページ数96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする