ノートPCクーラースタンド 冷却ファン6基 アルミメッシュ通気 5段階高さ調整 静音 USB給電 風量無段階

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59699170 品番ntpc-stand-fans6-universal
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

高放熱性アルミ製メッシュ採用で通気性良好
直径6cmの大型ファン6基による強力送風(最大風量75.0CFM)
5段階の高さ調整(0〜40度)で姿勢改善・疲労軽減
静音設計(最大動作音23dB以下)でオフィス・在宅環境に最適
底部すべり止めスペーサーと前面スリップ防止板付き
無段階風量調整ボタンで最適風速に切替可能

用途
・ノートPCの熱対策・放熱
・オフィス、在宅勤務、オンライン授業・会議
・長時間のPC作業時の性能維持
電源USB給電(ポート横に風量調整ボタン付) 対応機種9〜17インチ ノートPC 運転音(dB)最大23以下 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×250×25 高さ調節5段階(0〜40度) ファン6基(直径6cm) 最大風量(CFM)約75.0
注意
※本製品はUSB給電専用です。
※使用中は吸気口・排気口をふさがないでください。
※高温多湿環境での使用は避けてください。
※本製品の色味は、ご使用環境(モニター設定・照明条件等)により、実際の商品と若干異なって見える場合がございます。
※製造元の都合により、製品の仕様(デザイン・サイズ・素材等)が予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする