プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ

(176件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59699604 品番 M-SSR502T
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。
プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。
T型ハンドルなので回転がスムーズです。

対辺寸法(mm)21 全長(mm)230
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※固着したプラグにそのまま使用しないでください。プラグが破損するおそれがあります。
※取り外し作業時、プラグのサイズや高温になっていたりする影響で、本体内部のゴムが取れやすくなります。ゴムが外れた場合、再度付け直してご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:354
RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 176
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59699595
2025-11-05
用途:
スパークプラグ交換
その他業種

持ち手が短いので、力が入らず、そのままでは回りませんでした。力自慢の方以外は避けたほうが良いかも
たまたまあった鉄パイプを持ち手に刺して延長したら軽く回せて無事交換できました。

1人が参考にしています
対象商品:
59699595
2026-01-13
用途:
アドレスV50Gのプラグ交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

原付のプラグ交換は狭くて手が入りにくいので首が動く物がいいと思い購入。
しかし中のプラグを落ちないようにしているゴムの部分がプラグ側に着いてしまい、それを取るためにまた外すという無意味な行為が必要になったのでちょっと使いにくいなぁと思った。

対象商品:
59699604
2025-09-29
用途:
スパークプラグ外し
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このタイプの16ミリを持っていましたが、やはり21ミリも必要だった。使いやすい。

2025-06-07
用途:
発電機
教育・研究機関

発電機のプラグが不調で電流負荷がかかるとエンジンが止まる現象が起こった。原因がプラグにあると思われたので交換を行ったのだがスペースが厳しくこのレンチが不可欠であった。購入によってプラグ交換が容易になり助かりました。入手できて良かった。

対象商品:
59699595
2025-03-02
用途:
マイカーのプラグ交換

2017年に購入、何度か使用しています。
問題なく角度締め出来ています。
このところプラグキャッチ用のゴムリングがプラグに付いたままになることがあり困っていたのですが”ゆっくり”抜けば問題ないようです。

2025-10-28
用途:
日常の車、バイクのメンテ
製造業

想像通りの商品です。機会があればリピートすると思います。

対象商品:
59699595
2025-04-23
用途:
車のプラグ交換
オフイス橘田 様 (サービス業)

ラチェット式も良いのですが、こちらは手回しなので最後にワッシャーを潰す時の加減が把握しやすいと思います。

2025-02-19
用途:
農機具修理
農・林・水産業

奥まったプラグでも自由度が高いので使い勝手が良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする