曜日別特売
FR-150 引抜き工具 日立オートパーツ&サービス 59699613

FR-150 引抜き工具 日立オートパーツ&サービス 59699613
FR-150 引抜き工具 日立オートパーツ&サービス 59699613

引抜き工具

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード59699613品番FR-150
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
セット内容赤・緑工具各1本全長(mm)125質量(kg)0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59699613
2023-11-30
用途: コネクターからの端子抜き
自動車・二輪車・自転車関連業

コネクターの端子を抜くときに非常に重宝しています
安いものを使っていましたが
この細さで硬いのでしならずとても使いやすい

3が参考にしています
対象商品 : 59699613
2021-10-10
用途: カプラー交換

いままでは裁縫の縫い針を使っていましたが、これならグリップもあり非常に使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 59699613
2021-10-16
用途: 自動車電装整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ドアミラーの内部モーター交換をカプラから外す時に使用。
今まではドライバー等でやっていましたが面倒くさいので専用が早いです。

1が参考にしています
対象商品 : 59699613
2021-01-25
用途: クルマのメンテ
製造業

高いけど最高、作りが良くて他の工具では代わりが効かない

対象商品 : 59699613
2020-09-23
用途: 自動車オーディオやナビの取付け作業等

同じような商品を色々と試しましたが こちらの商品には強度や適度な しなり もあり使いやすいと思います。もちろん少しの慣れや技術は必要ですが やはり工具の質は重要だと再認識できる物だと思います。あとは耐久性がどの程度あるか?とできれば工具の差し込む向きがすぐに識別できるようにグリップ部の刻印の位置を全て統一した方が改善すべき点だと思いますので満足度は☆4つにしました。

対象商品 : 59699613
2020-02-13
用途: カプラーの端子引き抜き
医療・福祉・介護関連業

工具が入らない小さな端子以外は簡単に端子が抜けます。
他製品と比べて値段は高めですが、使いやすさは抜群です

対象商品 : 59699613
2019-12-18
用途: 車の配線作業

使いやすい。精密ドライバーで代用した場合と雲泥の差がある。早く買っておけばよかった。

対象商品 : 59699613
2019-10-12
用途: 乗用車の配線やりかえ
サービス業

扱いやすく非常に先端も丈夫で作業しやすい。できれば専用のカバーがあればなおよい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする