アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
フリフリスカート お星さま
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59699791
品番
18658
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥530
販売価格(税別)
¥
482
バスケットに入れる
大人気のフリフリスカートに星柄が登場!
シルバーの星がキラキラ輝く、ボリュームのあるスカートです。演技やダンスなどの衣装に!
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
色
桃
ウエスト(cm)
44〜90
丈(cm)
34
注意
※裏地なしのため、透ける素材です。