アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
木製3ならべ 無着色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59700570
品番
21692
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥371
販売価格(税別)
¥
337
バスケットに入れる
自分で絵を描いてオリジナルの3ならべを作ろう!
無着色の3ならべゲームです。無着色なので、好きな絵を描くことができます。使用可能画材:色鉛筆、油性ペン、クレヨンなど。
セット内容
ゲーム盤×1、コマ×9
材質
ポプラベニヤ
寸法(mm)
【ゲーム盤】95×95×3【コマ】Φ25×3
注意
※ー