アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
木製リバーシえあわせ 無着色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59700579
品番
21693
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥381
販売価格(税別)
¥
346
バスケットに入れる
自分で絵を描いてオリジナルのリバーシえあわせを作ろう!
無着色のリバーシえあわせゲームです。無着色なので、好きな絵を描くことができます。使用可能画材:色鉛筆、油性ペン、クレヨンなど。
セット内容
ゲーム盤×1、コマ×16
材質
ポプラベニヤ
寸法(mm)
【ゲーム盤】120×120×4【コマ】Φ23×4
注意
※ー