ダブルかるた だじゃれ&ことわざ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59700615 品番21709
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

1セットで2種類のかるたが楽しめるダブルカルタシリーズ!
1セットで2種類のかるたが楽しめるダブルカルタシリーズです。親子での時間や学びの一環として、遊びながら知識を深められる特別なセットです。【だじゃれかるた】ユニークで楽しいだじゃれがいっぱいのかるたです。読み札がだじゃれになっているため、遊びながら自然とことば遊びを楽しむことで、言語感覚を育むことができます。【ことわざかるた】楽しく遊びながらことわざを学べるかるたです。44種類のことわざを覚えることができます。かわいいイラストで、視覚的にも楽しくことわざを学べます。ことわざの説明も付いているため、意味をしっかりと理解できます。

セット内容だじゃれかるた(取り札×45、読み札×45、予備×6)×1、ことわざかるた(取り札×44、読み札×44)×1 材質 寸法(mm)【カード】57×87 適合年齢(歳)5
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする