Artec MiraTOY カラフルテトパズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59700640 品番21718
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別)
2,800

落下式パズルで論理的思考力を養おう!
Artec MiraTOYシリーズのカラフルテトパズルです。7色の半透明なピースを組み合わせて遊べるパズルです。ピースの凹凸を組み合わせてあそんだり、形と色の組み合わせを考えて問題に挑戦します。レベルアップ式問題集がついているので、4段階のレベルでステップアップしながら挑戦できます。たっぷり遊べてしっかり身につく全70問収録!教え方のお悩みを解決する、保護者の方からお子様への声掛けのコツをまとめたBOOKや表彰状も付属しています。対象年齢:4歳以上。
遊び方:かたちあわせパズル、落下式パズル、ピクセルパズル
身につく能力:凹凸の異なるパーツの組み合わせを考えることで、「空間認知力」や「図形の感覚」、「思考力」を養います。また7色のピースを自由に組み合わせて絵柄を作ることで「色彩感覚」が身に付きます。
声掛けのコツBOOK:子どもがつまずきやすいポイントや、やる気を引き出すヒントが満載!保護者の方向けにお子様へどんな時にどんなヒントを出すべきかなどのお声がけのコツをご紹介しています。必要に応じて声かけをすることで、お子様の成長を手助けできます。
タイムアタックに挑戦:各問題には、タイムアタックのための目標時間を、3つのレベルで設定しています。お子様の習熟度や得意不得意に合わせて目標時間を変えることで、モチベーションや集中力の向上につながります。
表彰状:問題集を1周終えたら保護者の方から表彰状を渡すことで、お子様のやる気を引き出し、自己肯定感を高めます。【Artec MiraTOYシリーズとは?】子どもたちが大好きなあそびの中に学びの要素を散りばめた知育玩具シリーズです。難しい問題でもあきらめずに取り組んだ先の「できた!」は、子どもたちの自信や次の挑戦への意欲につながり、子どもたちが楽しくあそびながら「自ら考える力」を養います。

セット内容枠×1、足パーツ×1、ピース×42(7色×6個)、問題集×1、声かけのコツBOOK×1、表彰状×1、サポートシート×10(予備×1) 材質枠:ブナ・アクリル・鉄、ピース:ABS、テキスト:紙 寸法(mm)250×180×20 適合年齢(歳)3
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする