折りたたみ防災ヘルメット カサヘル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59700886 品番35588
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

コンパクトな折り畳みヘルメット場所をとらないので防災備蓄に最適です。
傘のように簡単に開閉できます。従来のヘルメットより収納体積を約55%削減可能。
材質:帽体:耐候性PP、ハンモック部:PE、内部クッション:EVA、あご紐:ポリエステル。サイズ:展開時:約220×250×150mm、収納時:約93×93×230mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質帽体:耐候性PP、ハンモック部:PE、内部クッション:EVA、あご紐:ポリエステル 寸法(mm)展開時:約220×250×150、収納時:約93×93×230 包装形態ヘッダー付き箱入り
注意
※厚生労働省 保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする