タックシール A4

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100シート) 面付12面(2列×6段) 注文コード59701117 品番GB861
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は面付・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルシールです。

面付12面(2列×6段) ラベルサイズ(mm)83.8×42.3 坪量(g/m2)141 ラベル厚(mm)0.14 余白四辺余白付 用途連続給紙が可能。美しく鮮明にカラーを再現します。用途に合わせて幅広い面付のラインナップです。 紙質上質紙 片数1200片 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ ラベル形状角丸四角
注意
プリンタの機種によっては印字適正に多少の差が生じる場合があります。
一部のレーザプリンタ・コピー機では、多面付ラベルの印刷ができない機種があります。印刷前に必ず、ハードメーカーにご確認のうえ、ご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
商品名
和泉屋米店 様 (卸売・小売業)

A4の横24面はどこのメーカーにもありますが、A4縦24面はこのヒサゴ
だけなのでしょうか。やっと見つけて注文いれました。エプソンのプリンター
で印刷していますが、なぜか用紙が滑るのか印刷がずれます。今のところ対処方法が見つからないままできたものを、はさみで修正しています。

対象商品:
59701117
2024-06-24
用途:
封筒の郵送先の住所 宛先を印字してシールで貼る

価格を比較しましたが 一番安く全商品10%のときでしたらもっと安いので
次回は気を付けようと思います

対象商品:
59701117
2024-03-05
用途:
印刷
株式会社THS 様 (サービス業)

大量印刷をする時には便利です。
文字をくっきりきれいに印刷されます。

対象商品:
46764855
2023-02-08
用途:
事務所用
卸売・小売業

安くて使いやすいラベルです。ありがとうございました。

対象商品:
59701424
2022-11-18
用途:
製品のラベル

必要な大きさのシールだったので、大きさが丁度でした。

対象商品:
46764891
2021-06-01
用途:
クッキーの袋のリボン固定に貼る
医療・福祉・介護関連業

ちょうど良いサイズで、気に入っています。デザイナーさんの図案に、もうちょっと余白があれば、上手く収まるのですが、ピッタリ合わせるのが困難ですね。

対象商品:
46764803
2021-02-01
用途:
似ている商品の名前をプリントしてケースに貼るのに使いました
サービス業

丸や楕円、四角といろんな形で購入していますが、それぞれの商品にあったサイズで選べ、台紙から剥がして貼り付ける作業も簡単に出来、重宝します。
10シート入りだけでなく、もっと大量に(100シートとか)入って、いくらかお安くなればと思いました。

対象商品:
59701424
2019-11-28
用途:
QRコードに使用

印刷時、一枚づつ手差しで入れていても、途中、ずれてきます。プリンターの関係だと思いますが、手差しではなく印刷出来たらきちんと□の中に納まるのではないのでしょうか…

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする