ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの プリント用ラベル・シール
タックシール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20シート)
注文コード
59701135
品番
OP961
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
43
種類から選べます
他の種類を見る
紙質
上質紙
ラベルサイズ(mm)
83.8×42.3
坪量(g/m
2
)
141
面付
12面
ラベル厚(mm)
0.10
余白
四辺余白付
入数
20シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー・熱転写
ラベル形状
四角