SB961 タックシール ヒサゴ 59701153

タックシール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000シート) 注文コード59701153 品番SB961
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,750
この商品は43種類から選べます 他の種類を見る
紙質上質紙 ラベルサイズ(mm)83.8×42.3 坪量(g/m2)141 面付12面(2列×6段) 片数12000片 ラベル厚(mm)0.13 余白四辺余白付 入数1000シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ ラベル形状角丸四角

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59701153 SB961 12848406 SB961N タックシール ヒサゴ タックシール ヒサゴ 1袋(1000シート) 39,980 税込43,978 材質に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:421

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする