SB871 タックシール ヒサゴ 59701187

タックシール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000シート) 注文コード59701187 品番SB871
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は43種類から選べます 他の種類を見る
紙質上質紙 ラベルサイズ(mm)45.7×25.4 坪量(g/m2)115 面付36面(4列×9段) 片数36000片 ラベル厚(mm)0.13 余白四辺余白付 入数1000シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ ラベル形状角丸四角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:421

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする