GB902 タックシール ヒサゴ 59701257

GB902 タックシール ヒサゴ 59701257 GB902 タックシール ヒサゴ 59701257

タックシール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100シート) 注文コード59701257 品番GB902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は43種類から選べます 他の種類を見る
紙質上質紙 ラベルサイズ(mm)36×12 坪量(g/m2)115 面付60面(4列×15段) 片数6000片 ラベル厚(mm)0.13 余白四辺余白付 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ ラベル形状角丸四角

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59701257 GB902 12847959 GB902N タックシール ヒサゴ タックシール ヒサゴ 1袋(100シート) 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ後継品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:421

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする