マウスパッド ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード59701261 品番73989
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

薄手で軽量な使いやすいマウスパッド
薄手で軽量、シンプルなマウスパッドです。表面はランダムドットパターン印刷が施されており、鮮やかで高級感のある見た目に加え、マウスの誤認識を低減します。裏面はゴム製で、滑り止めが効いており、使用中に動いてしまうことはありません。光学式・レーザー式マウス対応。
材質:表面:PVC、裏面:ゴム。サイズ:160×190×2mm

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質表面:PVC、裏面:ゴム 寸法(mm)160×190×2
注意
※マウスは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする