ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの プリント用ラベル・シール
タックシール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100シート)
注文コード
59701442
品番
GB3019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
43
種類から選べます
他の種類を見る
紙質
上質紙
ラベルサイズ(mm)
40×40
坪量(g/m
2
)
115
面付
24面(4列×6段)
片数
2400片
ラベル厚(mm)
0.13
余白
四辺余白付
入数
100シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
ラベル形状
丸型
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59701442
GB3019
12847846
GB3019N
丸シール
ヒサゴ
1袋(100シート)
¥
4,398
税込
¥
4,838
メーカーモデルチェンジ後継品です。