ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの コンピューターフォームラベル
ドットプリンタ用ラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500枚)
面付
18面
注文コード
59701652
品番
SB137
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,900
この商品は
面付・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.19
ラベル厚(mm)
0.08
面付
18面
サイズ(inch)
シート:10×11、ラベル:3×1_5/6
紙質
上質紙
アズワン品番
64-8851-30
素材
上質紙
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ専用